Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 12 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600050012
EAN/GTIN:
     4043952507568
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0324*
€ 0,0466*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,049*
7 Tage
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0497*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0377*
€ 0,051*
Lager 4757
2700
500
€ 4,95*
ab € 0,0476*
€ 0,063*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.