Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 20
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 20
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73430000050020
EAN/GTIN:
     4043952506608
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0352*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,025*
€ 0,0367*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0252*
€ 0,0387*
1 Tag
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0281*
€ 0,0401*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0339*
€ 0,0458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.