Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 3,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 3,5x
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 3,5x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73430000035024
EAN/GTIN:
     4043952506493
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3,5 x 24 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0235*
€ 0,0341*
3 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0407*
5 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0422*
7 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0335*
€ 0,0431*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0351*
€ 0,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.