| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73430000030012 EAN/GTIN: 4043952506400 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 7343 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7343 3x12, spannstifte ohne din, spiralspannstift d3, Reyher, Stift, Spannhülsen, Stifte, Spannstifte, 8000212082 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0332* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0245* | € 0,034* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0246* | € 0,0354* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0277* | € 0,0363* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,03* | € 0,0386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|