Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 65 8.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 65 8.
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 65 8.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40178000100065
EAN/GTIN:
     4043952443354
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m 10x65 din 933 8.8, din 933, din 933 8.8, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000195982
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1177*
€ 0,1699*
7 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1185*
€ 0,1804*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1664*
€ 0,2164*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1655*
€ 0,2171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.