Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1x 16 1.4310 schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 1x 16 1.4310 schwere
Spannstift DIN 1481 1x 16 1.4310 schwere
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14819600010016
EAN/GTIN:
     4043952376010
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.431
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 1.4310, din 1481, reyher iso 8752, Spannhülsen, Spannstifte, Stifte, Reyher, Stift, 8000185400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0301*
€ 0,0464*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0491*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0392*
€ 0,0564*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0406*
€ 0,0585*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.