| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319308 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9659240025005 EAN/GTIN: 4043952335475 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 5 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00965.924· Normart DIN 965· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schrauben-Ø: | 2,5 mm | Schraubenlänge: | 5 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 3x5 ph, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 a2 4x5, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000179967 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00418* | € 0,00597* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00396* | € 0,00611* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00407* | € 0,00638* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00519* | € 0,00732* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00658* | € 0,00922* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|