| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1313412 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338000180100 EAN/GTIN: 4043952260869 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 18 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 10x100, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, 8000173391 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7948* | € 1,1232* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8062* | € 1,1836* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,076* | € 1,406* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,1492* | € 1,5206* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,1813* | € 1,5413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|