Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 34810
>
Artikel
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 Pol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1313171
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9336000120030
EAN/GTIN:
4043952256688
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00933.600· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*
Werkstoff:
Kunststoff PA
... >
Lager 4757
>
DIN- und Normteile
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
DIN ISO 4017
,
ISO 4017
,
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Kunststoffschrauben ohne DIN
,
Kunststoffschraube DIN 933
,
Kunststoffschraube ISO 4017
,
Plastikschraube DIN 933
,
din 933 m12x30
,
din 933
,
schraube m12 din 933
,
Schraube
,
Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
Reyher
,
DIN
,
8000173005
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1419*
€ 0,2036*
Lager 1955
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1617*
€ 0,2132*
Lager 4BULW
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1661*
€ 0,2161*
Lager 8760
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1732*
€ 0,2232*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3079*
€ 0,441*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 44,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 19 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 19 mm
Gedore
19 19
ab € 5,27*
Zubehör
DIN34814 M12 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
k.A.
02,0001,12010SW19
ab € 0,3952*
Zubehör
DIN34815 M12 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
k.A.
03,0001,013010
ab € 0,1524*
Zubehör
DIN34816 M12 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
k.A.
03,0002,N13010
ab € 0,3736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen