Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 10.9 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000240140
EAN/GTIN:
     4043952213322
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6933*
€ 2,4473*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8868*
€ 2,5568*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,843*
€ 2,5878*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,134*
€ 2,864*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3071*
€ 3,0671*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,864*
€ 3,40816
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,824*
€ 3,36056
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,564*
€ 3,05116
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.