| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303361 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6039240050016 EAN/GTIN: 4043952123959 |
| |
|
| | |
| DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.924 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachrundschrauben mit Vierkantansatz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 603 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 5x16, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Schraube, Reyher, Schrauben, 8000160341 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0292* | € 0,0449* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0318* | € 0,0458* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0299* | € 0,0477* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0381* | € 0,0546* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0396* | € 0,0575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|