Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 110 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 110 A
Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 110 A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4449220160110
EAN/GTIN:
     4043952079836
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode 00444.922· Länge 110mm· Normart DIN 444· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
16 mm
Typ:
Form B
Material:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m16 a2, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, Gerüstbefestigungen, Ösenschrauben, Gerüstschraube, Reyher, Schrauben, 8000156809
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,6997*
€ 5,0565*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7534*
€ 5,3527*
2 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 4,1017*
€ 5,3717*
6 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 3,9875*
€ 5,4475*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,8123*
€ 6,2323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3527*
€ 6,36971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1008*
€ 6,06995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6781*
€ 5,56694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5762*
€ 5,44568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4334*
€ 5,27575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7534*
€ 4,46655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.