Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4045000050010
EAN/GTIN:
     4043952066676
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00404.500
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, din 404 5.8 m 5 x 10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, Ankerschrauben, Schrauben, Sonstige, Reyher, Gewindeschrauben, 8000155639
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5954*
€ 0,8304*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,6464*
€ 0,8662*
7 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,7075*
€ 0,8775*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,7165*
€ 0,8935*
8 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,7365*
€ 0,9065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8304*
€ 0,98818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7874*
€ 0,93701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6949*
€ 0,82693
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.