Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set m.Voll- u.Überauszügen,392


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Container-Set m.Voll- u.Überauszügen,392
Container-Set m.Voll- u.Überauszügen,392
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288335
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111144
EAN/GTIN:
     4023149050879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Set besteht aus: · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 1 Garnitur Auszugführung Quadro 12 ·   Teilauszug mit Push to open · Belastbarkeit 6 kg · 1 Stück Stahlschubkasten · 1 Stück Stahlschubkasten mit Hängerahmen · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 25 ·   Vollauszug · Belastbarkeit 25 kg · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45 ·   Überauszug · Belastbarkeit 45 kg · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control   mit 2 Stück Gehäusen Push to open   mit 2 Stück Aktivatoren · 6 Stück Exzenterscheiben · inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben · 4 Stück Fußverlängerungen für Schweizer Mappenmaß · 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder · Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teil-, Voll- und Überauszüge· Einbaubreite 392mm· Hängerahmen Höhe mm 244 / 260· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 5+2+1· Komforteigenschaften Push to open· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 730mm· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium optik
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Schublade, 8000607903
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
380
€ 6,99*
ab € 211,04*
€ 261,57*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,1214*
€ 267,3804*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 267,3804*
€ 318,18268
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 254,3206*
€ 302,64151
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 239,9559*
€ 285,54752
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,4361*
€ 276,59896
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 224,9414*
€ 267,68027
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 195,1214*
€ 232,19447
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.