| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1283153 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 076037010120015 EAN/GTIN: 4043952518182 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 12 x15,5x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser: 12mm · Form: Form A · Gruppencode: 07603.701 · Länge: 15mm · Normart: DIN 7603 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtringe kupfer, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0331* | € 0,0506* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0358* | € 0,0516* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0366* | € 0,0522* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0371* | € 0,0529* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0363* | € 0,0536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0366* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|