Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 810 Set


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1274236
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9182265
EAN/GTIN:
     4023149854408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem ArciTech ab Nennlänge 300 mm · Abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: anthrazit · Systemfarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schrankbreite:
450 mm
für Schubladentiefe:
300, 350, 400, 450, 500, 550, 650 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
für Schubladenbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,9448*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 35,9448*
€ 42,77431
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 34,0997*
€ 40,57864
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 31,0645*
€ 36,96676
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 29,8694*
€ 35,54459
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 28,2191*
€ 33,58073
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 23,7091*
€ 28,21383
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182231
€ 5,3785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.