| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266903 Herst.-Nr.: 3140056 EAN/GTIN: 4030913061511 |
| |
|
| | |
| Outdoor Redwood Jacke rot/schwarz XL. Multifunktional und farbenfroh. Die 2-farbige Jacke ist optimal für für Schnee- und Regentage: Sie ist wasserdicht und atmungsaktiv und überzeugt mit ihrer herausnehmbaren Fleecejacke.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | XL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken, 4706011313 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,75* | € 63,62* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,98* | € 63,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,66* | € 64,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,84* | € 67,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,00* | € 69,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|