| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1264612 Herst.-Nr.: 10279-154-09-82C44 EAN/GTIN: 5707209819307 |
| | |
|
| | |
| Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt. Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen. Kontrastnähte. Reflexeffekte. geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 73 cm / 28,5 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 82C44 | Kollektion: | MASCOT® Industry | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Bundhosen, Arbeits-Hose, Hose, 8000113264 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,62* | € 49,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,86* | € 50,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,89* | € 50,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,22* | € 59,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,05* | € 60,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|