| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1262994 Herst.-Nr.: 78461-3320-XL EAN/GTIN: 4030646269482 |
| |
|
| | |
| 91% Polyester / 9% Elastan, ca. 230 g/m² · außen Jersey, innen Micro-Fleece · atmungsaktiv und anschmiegsam · schnell trocknend durch FHB-fastdry · 2 Seitentaschen + HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften schnell trocknend durch FHB-fastdry, atmungsaktiv und anschmiegsam, 2 Seitentaschen + Handytasche, wärmend durch Innenseite aus Micro-Fleece· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim atmungsaktiv, anschmiegsam und schnell trocknend· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 2 Seitentaschen + Handytasche, atmungsaktiv und anschmiegsam, schnell trocknend durch FHB-fastdry, wärmend durch Innenseite aus Micro-Fleece | Material: | 91 % Polyester / 9 % Elasthan | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |