| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1262871 Herst.-Nr.: 130430-1220-106 EAN/GTIN: 4030646271706 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Taschenfutter aus Oberstoff, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., 2 große Seitentaschen, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 106 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |