Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2556 Gr.XL schiefer/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4-Hose Plaline Nr.2556 Gr.XL schiefer/
3/4-Hose Plaline Nr.2556 Gr.XL schiefer/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1252117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2556056
EAN/GTIN:
     4030913904979
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose schiefer/schwarz XL. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 3/4-Hosen, Hose, Piratenhose, Bermuda, kurze Hose, 8000289123
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,39*
€ 26,03*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,27*
€ 26,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,00*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,27*
Zubehör
k.A.
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.