Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenhose Nr.2065 Gr.M uni ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenhose Nr.2065 Gr.M uni ge
Warnschutz-Regenhose Nr.2065 Gr.M uni ge
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1248449
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2065048
EAN/GTIN:
     4030913881515
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Regenhose uni gelb M. Im Team unschlagbar. Gemeinsam mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bietet die Regenhose Ihnen den absoluten Schutz vor Dauerregen und lässt Sie auch bei schlechter Sicht strahlen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 140g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 1, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,92*
€ 21,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 21,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 21,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,01*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065052
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
2065056
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
2065060
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
2065064
ab € 16,36*
Ähnlich
Planam
2065068
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
2064044
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.