| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247618 Herst.-Nr.: 70016-11-58 EAN/GTIN: 4030646067880 |
| |
|
| | |
| FHB DETLEF Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300g/qm schwerem Körpergewebe in 100% Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Rückenschnallgurt, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland, zweireihig, achtknöpfig, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, 2 Außentaschen· Marketingclaim traditionell und bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | grau | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zunftweste fhb, Zunftbekleidung, Zunftwesten, 8000034052 |
| | |
| |