Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenlatzhose Nr.2067 Gr.M ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenlatzhose Nr.2067 Gr.M ge
Warnschutz-Regenlatzhose Nr.2067 Gr.M ge
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242666
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2067048
EAN/GTIN:
     4030913049687
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz Regenlatzhose gelb/marine M. Starkregen? Halb so wild.. Die PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenlatzhose ist der perfekte Wasserabweiser. In Kombination mit dem Parka bleiben Sie auch bei Dauerregen im Trockenen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 140g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,62*
€ 55,60*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,79*
€ 56,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,68*
€ 57,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,95*
€ 57,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,45*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2066044
ab € 41,52*
Ähnlich
Planam
2067044
ab € 41,50*
Ähnlich
Planam
2067052
ab € 41,63*
Ähnlich
Planam
2067056
ab € 41,69*
Ähnlich
Planam
2067060
ab € 41,86*
Ähnlich
Planam
2067064
ab € 45,78*
Ähnlich
Planam
2067068
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.