Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Poloshirt Nr.2091 Gr.L uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1242368
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2091052
EAN/GTIN:
     4030913059648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Warnschutz Poloshirt uni orange L. Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 064307 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 22,00*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,04*
€ 22,51*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 22,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2091044
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2091048
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2091056
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
2091060
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2091064
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2091068
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
2092044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2098044
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.