| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242366 Herst.-Nr.: 2091044 EAN/GTIN: 4030913059624 |
| |
|
| | |
| Warnschutz Poloshirt uni orange S. Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Ärmellänge: 1/4 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 40· UV-Zertifikat: UVS 064307· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | uni orange | Größe: | S | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt orange, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt s, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts, 8000297587 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,03* | € 22,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,09* | € 23,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 23,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,85* | € 23,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,30* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|