| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1188153 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448782261 |
| |
|
| | |
| olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit umlaufenden Aluminiumösen · der Abstand der Ösen beträgt 1 m · einzeln verpackt · Gewicht 160 g/m² Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Länge: | 3000 mm | Gewicht: | 160 g/m² | Farbe: | olivgrün | Marke: | NOW | Ausführung: | mit Aluminiumösen | Material: | Polyethylen | Fläche: | 6 qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 7,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,23* | € 7,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,86* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,40* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|