| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1123176 Herst.-Nr.: PTW-SW/78/XL EAN/GTIN: 4029201162955 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Marke: | PREVENT TRENDLINE | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,93* | € 39,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,87* | € 39,06* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,30* | € 39,62* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 41,63* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,05* | € 44,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|