Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Dexpure 800-81 Gr.S blau N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einw.-Handsch.Dexpure 800-81 Gr.S blau N
Einw.-Handsch.Dexpure 800-81 Gr.S blau N
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1123040
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580081-S
EAN/GTIN:
     3603835706207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · für Lebensmittel geeignet · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, ElektronikWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
puderfrei, für Lebensmittelkontakt
Material:
Nitril
Norm:
EN 374-2
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 20,60*
€ 27,86*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 28,06*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 25,00*
€ 29,68*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 31,32*
10
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 31,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.