Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil ERGOGRIP SK12 2,0m EN 358:2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil ERGOGRIP SK12 2,0m EN 358:2018
Halteseil ERGOGRIP SK12 2,0m EN 358:2018
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1100309
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0030-2
EAN/GTIN:
     4030281052852
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kunstfaser-Seil
EN 358:2018 · dient der Arbeitsplatzpositionierung · abriebfest · bleibt bei Feuchtigkeit weich und ist lange haltbar · sehr leicht mit einer Hand verstellbar · 12 mm Seil-ØWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2,0 m
Marke:
SKYLOTEC
Ausführung:
weiß Polyamid Alu.
Norm:
EN 358:2018
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, skylotec halteseil 2m, polyamid seil, skylotec auffanggerät, Halteseile, Zubehör Absturzsicherung, 4000385750
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
37
€ 4,95*
ab € 115,83*
€ 143,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 144,70*
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 123,78*
€ 146,14*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 146,82*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 132,42*
€ 155,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.