| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100212 Herst.-Nr.: 25340 EAN/GTIN: 4017777253405 |
| | |
|
| | |
| entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz und sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie grafit-, molybdän-, kupfer- und aluminiumhaltige Montagepasten · enthaltene Zitrusextrakte beseitigen problemlos organische Fettrückstände · zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen · lüftet rückstandsfrei ab · aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hekan- und säurefrei · angenehmer Duft · gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff · 500 ml-Spraydose (Art.-Nr. 4000354496) mit extra starkem Sprühstrahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Ausführung: | acetonfrei | Marke: | BALLISTOL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,26* | € 4,65* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,64* | € 5,36* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,84102* | € 5,46102* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,82* | € 6,30* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,69* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|