Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 A 2
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-105947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200120030
EAN/GTIN:
     4043952273883
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1320
100
€ 4,30*
ab € 0,1294*
€ 0,1864*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1411*
€ 0,1901*
Lager 4757
250
100
€ 4,95*
ab € 0,1386*
€ 0,2067*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1757*
€ 0,2257*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2345*
€ 0,3068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.