| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-105935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9339200100040 EAN/GTIN: 4043952273623 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m10x40 din933 a2, din 933, din 933 a2, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000174518 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1055* | € 0,154* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1143* | € 0,1573* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1143* | € 0,1738* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1367* | € 0,1877* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1889* | € 0,2507* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|