Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARCO Distanzschrauben für die Kunststofffenster-Montage VZ 6x150mm/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARCO Distanzschrauben für die Kunststofffenster-Montage VZ 6x150mm/45
PARCO Distanzschrauben für die Kunststofffenster-Montage VZ 6x150mm/45
Artikel-Nr.:
     475-606645150
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     606645150
EAN/GTIN:
     4045424254734
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube

PARCO Distanzschrauben für die Kunststofffenster-Montage VZ 6x150mm/45mm Gewinde

Mindestschraubenlänge: Kastenmaß + Distanzbereich + Dübellänge + 5mm



  • Stahl verzinkt TX25 Antrieb
  • Fensterrahmen an den Befestigungspunkten vorbohren
  • Der Bohrlochdurchmesser ist auf das Profil abzustimmen, Alu/Kunststoff 8-9,5mm
  • Weitere Informationen:
    Material:
    verzinkt
    Schraubendurchmesser:
    6 mm
    Schraubenlänge:
    150 mm
    Antrieb:
    TX25
    Weitere Suchbegriffe: Distanzschraube, Kunstofffenster-Montage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 0,5974*
    € 0,71091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,5774*
    € 0,68711
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,4886*
    € 0,58143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    606645120
    ab € 0,3373*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    606645180
    ab € 0,5305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.