Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6kt-Muttern Stahl 8. vz M10 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6kt-Muttern Stahl 8. vz M10 100 Stk.
DIN 934 6kt-Muttern Stahl 8. vz M10 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-20210K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     20210K
EAN/GTIN:
     4045424334504
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern DIN 934
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, ISO 4032, Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2028K
ab € 0,0252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.