Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARCO Fensterbankschraube A2 brün. PH2 3,9x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARCO Fensterbankschraube A2 brün. PH2 3,9x25
PARCO Fensterbankschraube A2 brün. PH2 3,9x25
PARCO Fensterbankschraube A2 brün. PH2 3,9x25
Artikel-Nr.:
     475-152039X25
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     152039X25
EAN/GTIN:
     4045424120992
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
PARCO Fensterbankschraube A2 brün. PH2 3,9x25

  • Blechschraubgewinde
  • mit Kunststoffscheibe
  • 12mm
  • Stärke 2mm
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl A2
    Schraubendurchmesser:
    3,9 mm
    Schraubenlänge:
    25 mm
    Antrieb:
    PH 2
    Durchmesser Kunststoffscheibe:
    12 mm
    Stärke:
    2 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kappenschrauben, Simsschrauben
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1239*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1842*
    € 0,2192
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1822*
    € 0,21682
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152039X16
    ab € 0,0851*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152039X19
    ab € 0,089*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152039X22
    ab € 0,107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.