Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x20
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x20
Artikel-Nr.:
     475-1014X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1014X20
EAN/GTIN:
     4045424098413
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf vollge...

Produkteigenschaften

  • gelb-verzinkt
  • Senkkopf
  • Vollgewinde
  • PZD Vollgewinde-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD Vollgewinde
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x20, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD Vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00488*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00681*
€ 0,0081
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1004X20
ab € 0,00488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.