Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschrauben M12x50 Stahl 8.8 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschrauben M12x50 Stahl 8.8 vz
DIN 933 Sechskantschrauben M12x50 Stahl 8.8 vz
Artikel-Nr.:
     475-08312X50
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     08312X50
EAN/GTIN:
     4045424078187
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
50 mm
Kopfhöhe:
7,5 mm
Gewindedurchmesser:
M12
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08312X45
ab € 0,119*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08312X80
ab € 0,3554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.