Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M5X20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M5X20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M5X20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0525X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0525X20
EAN/GTIN:
     4045424041426
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X10
ab € 0,0152*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X100
ab € 0,361*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X12
ab € 0,0157*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X25
ab € 0,0221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.