Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M4X12 Edelstahl A2 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M4X12 Edelstahl A2 200 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M4X12 Edelstahl A2 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0174X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0174X12
EAN/GTIN:
     4045424010811
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Gewindedurchmesser:
M4
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0174X8
ab € 0,0387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.