Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Trägerprofil für gestaltbare Innenfront, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerprofil für gestaltbare Innenfront,
Trägerprofil für gestaltbare Innenfront,
Trägerprofil für gestaltbare Innenfront,
Trägerprofil für gestaltbare Innenfront,
Artikel-Nr.:
     4708-9257665
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257665
EAN/GTIN:
     4023149571190
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech YOU Trägerprofil für gestaltbare Innenfront, anthrazit

Zur Aufnahme von 10 mm Glaseinsatz oder individuellem Material Für variable oder Standardkorpusbreiten Länge 2000 mm Aluminium pulverbeschichtet Hinweise: Verbinder für gestaltbare Front muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Frontanbindung:
ohne
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm / 19 mm
Länge:
2'000 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AvanTech YOU / AvanTech YOU Inlay
Systemhöhe:
187 mm
Zargenhöhe:
187 mm
Produktart:
Front
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,7377*
€ 23,1991*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,3472*
€ 23,7972*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 20,23*
€ 28,31*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,2968*
€ 28,4056*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,0043*
€ 38,1336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9283232
€ 33,0903*
Zubehör
Hettich
9283245
€ 32,8903*
Zubehör
Hettich
9283238
€ 47,313*
Zubehör
Hettich
9283260
€ 46,893*
Zubehör
Hettich
9283228
€ 13,2057*
Zubehör
Hettich
9283241
€ 13,1557*
Zubehör
Hettich
9283233
€ 20,6373*
Zubehör
Hettich
9283246
€ 20,5773*
Zubehör
Hettich
9283229
€ 15,0708*
Zubehör
Hettich
9283242
€ 15,1408*
Zubehör
Hettich
9283235
€ 23,2466*
Zubehör
Hettich
9283247
€ 23,2866*
Zubehör
Hettich
9283231
€ 26,1004*
Zubehör
Hettich
9283244
€ 25,9904*
Zubehör
Hettich
9283237
€ 37,5979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.