Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Containerset B 404mm, T 530mm, Alu-Finish 3 Schubkästen + 1 Mat-Schale


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schreibtisch-Containerset B 404mm, T 530mm, Alu-Finish 3 Schubkästen + 1 Mat-Schale
Schreibtisch-Containerset B 404mm, T 530mm, Alu-Finish 3 Schubkästen + 1 Mat-Schale
Artikel-Nr.:
     4708-9081712
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9081712
EAN/GTIN:
     4023149016455
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch-Containerset B 404mm, T 530mm, Alu-Finish 3 Schubkästen + 1 Mat-Schale

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 Lochreihe 32 mm Vollauszug-Schnellmontage-Set bestehend aus: 1 Garnitur Stahl-Einstellseiten (Stärke = je 6 mm) 1 Schreibmaterial-Auszug (Teilauszug 12 kg) vormontiert, 1 HE 3 Stahlschubkästen inkl. Führung (Vollauszug 25 kg) vormontiert, 2/2,5/2,5 HE und Zentralverschluss-System STOP-CONTROL mit Silent System
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
404 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Schreibtischcontainer
Tiefe:
530 mm
Oberfläche:
Aluminiumfinish
Farbe/Oberfläche:
Aluminiumfinish
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
402
pro Satz
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 317,34*
Lager 4708
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 323,67*
25 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 254,7495*
€ 343,8594*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 370,03*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 323,67*
€ 385,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 318,92*
€ 379,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 304,71*
€ 362,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 295,28*
€ 351,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 265,60*
€ 316,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.