Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben 23mm schwarz kataphoresiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben 23mm schwarz kataphoresiert
Aufschraubkloben 23mm schwarz kataphoresiert
Artikel-Nr.:
     4708-7939223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     208A.23.02
EAN/GTIN:
     7612324021550
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben 23mm schwarz kataphoresiert

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kloben
Material:
Stahl,Stahl
Oberfläche:
kataphoresiert,kataphoresiert
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
23 mm ,23 mm
Höhe Platte:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz kataphoresiert,Stahl Schwarz kataphoresiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.