Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, verzinkt
Aufschraubkloben, verzinkt
Aufschraubkloben, verzinkt
Aufschraubkloben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7917600
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1951145003
EAN/GTIN:
     7610868182928
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, verzinkt

Guss verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
14 mm
Höhe:
51 mm
Packung:
1 Stück
Plattenbreite:
14 mm
Plattenhöhe:
4 mm
Plattenlänge:
51 mm
Produktart:
Kloben,Kloben
Material:
Guss,Guss
Stärke:
4 mm
Material/Oberfläche:
Guss verzinkt
Veredelung:
verzinkt,verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.