Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken, Länge 180 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhaken, Länge 180 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Fensterhaken, Länge 180 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7916918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356015
EAN/GTIN:
     7610508360877
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Fensterhaken, Länge 180 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt

mit 2 Ringholzschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fensterhaken
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
ø:
5.2 mm
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sturmhaken, sturmhaken 180 mm, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.