Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken, Länge 160 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhaken, Länge 160 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Fensterhaken, Länge 160 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7916916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356014
EAN/GTIN:
     7610508360860
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Fensterhaken, Länge 160 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt

mit 2 Ringholzschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fensterhaken
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
ø:
5.2 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.