Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken, Länge 120 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhaken, Länge 120 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Fensterhaken, Länge 120 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7916912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356012
EAN/GTIN:
     7610508360846
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Fensterhaken, Länge 120 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt

mit 2 Ringholzschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fensterhaken
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
ø:
4.2 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.