Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken, Länge 100 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhaken, Länge 100 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Fensterhaken, Länge 100 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7916910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356011
EAN/GTIN:
     7610508360839
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Fensterhaken, Länge 100 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt

mit 2 Ringholzschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fensterhaken
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
ø:
4 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.