Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken, Länge 50 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhaken, Länge 50 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Fensterhaken, Länge 50 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7916905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356008
EAN/GTIN:
     7610508360808
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Fensterhaken, Länge 50 mm mit 2 Ringschrauben, verzinkt

mit 2 Ringholzschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fensterhaken
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
ø:
3.3 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.