Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, 40 mm verzinkt, Platte abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, 40 mm verzinkt, Platte abgerundet
Aufschraubkloben, 40 mm verzinkt, Platte abgerundet
Artikel-Nr.:
     4708-7909240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     208A.40.03
EAN/GTIN:
     7612324034888
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, 40 mm verzinkt, Platte abgerundet

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kloben
Material:
Stahl,Stahl
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
40 mm ,40 mm
Höhe Platte:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.